Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtag 8 mm

Art-nr: 660040 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
133 styck i lager
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SwissGrip
mejselbredd b 8 mm
klingbeteckning 5
mejseltjocklek a 1,2 mm
klinglängd 160 mm
totallängd 270 mm
mejselspets svart
Drivprofil Spårskruvmejsel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material PB Swiss Tools-speciallegering
Material handtag Elastomer
Yta förnicklad och förkromad
Manövreringssexkant nej
genomgående klinga nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660040 8
EAN/GTIN 7610733244492
Tillverkarens nummer 8100.5-160 RE

Benämning

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Du kan överföra stora vridmoment också med våta eller oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar. Svart spets. Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
Handtagen har färgkodningen ”Rainbow” som gör att du snabbthittar rätt klingstorlek.

Fördel:

  • Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
  • Ingen cam out-effekt.
  • Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.
  • Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.
  • Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.
  • Rullstopp.
  • Märkning med drivningssymbol och storlek.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen