Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 30cNm

Artiklové číslo: 659949 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru upínač bitů
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 0,02 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 0,3 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Upínač bitů F 6,3
Celková délka L 107 mm
Hmotnost celkem 60 g
Směr utahování Vpravo/vlevo
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; cNm
Krouticí moment min., Nm 0,02
Krouticí moment min., cNm 2
Maximální krouticí moment, Nm 0,3
Maximální krouticí moment, cNm 30
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu cNm
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 6 %
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,2 cNm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659949 30
EAN / GTIN 4580125347717
Číslo výrobce N3 LTDK-H
Výrobce/odpovědná osoba TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Popis

Provedení:

Nastavitelné pomocí mikrometrické stupnice. Profilovaná rukojeť z lehkého kovu.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.