{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | TorqueVario®-S | |
maximalt vridmoment | 500 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | TorqueVario® | |
totallängd L | 138 mm | |
momentintervall | 80 cNm - 500 cNm | |
momentintervall | 0,8 Nm - 5 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,2 Nm | |
⌀ | 36 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | utbytbar klinga | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 252 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikkelkode | 659930 500 | |
EAN / GTIN | 4010995264635 | |
Manufacturer number | 26463 |