{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | MecaTorque | |
| Denumirea producătorului | MecaTorque ESD | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | galben; argintiu | |
| Diametre de lame interschimbabile adecvate | 6 mm | |
| Funcţie Slipper | da | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; cNm | |
| Cuplu min., Nm | 1 | |
| Cuplu min., cNm | 100 | |
| Cuplu max., Nm | 5 | |
| Cuplu max., cNm | 500 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Unitate de măsură diviziune scală | cNm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 10 cNm | |
| Unităţi cuplu | Nm | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | Lamă înlocuibilă | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog | |
| Intervalul de cuplu min. | 1 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 5 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea totală L | 124 mm | |
| Greutate totală | 103 g |
| Cod articol | 659918 500 | |
| EAN / GTIN | 7610733269457 | |
| Număr producător | PB 8317.A 500 ESD |