Şurubelniţă dinamometrică cu afişaj digital, suport pentru biţi D 6,3, Moment de torsiune maxim: 500cNm

Cod articol.: 659913 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 3 V
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Alte dimensiuni
Reîncărcabilă Nein
Denumirea producătorului DigiTorque V2
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea roşu; argintiu
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 1
Cuplu max., Nm 5
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
Suport pentru biţi, suport pentru biţi D 6,3
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Rezoluţie de afişare 0,05 Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic
Feedback de declanşare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Forma conectorului suport pentru biţi
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare digital
Intervalul de cuplu min. 1 Nm
Intervalul de cuplu max. 5 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L 146,5 mm
Greutate totală 117 g

Identificare și clasificare

Cod articol 659913 500
EAN / GTIN 7610733288953
Număr producător PB 9320.M 1.0-5.0 NM

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Reglarea momentului fără scule, prin tragerea şi rotirea capacului. Afişarea valorii reglate a momentului are loc în fereastra de vizualizare (afişare digitală la capătul mânerului). Sistem electronic integrat cu interfaţă NFC. Bateria va fi schimbată de către client (celulă buton CR 1/3 N; 3V). Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
Suport de biţi cu magnet pentru prinderea biţilor C 6,3.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.