{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Interval cuplu min. | 0,4 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 2 Nm | |
| Rezoluţie de afişare | 0,02 Nm | |
| Suport pentru biţi | D 6,3 | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Lungimea totală L | 146,5 mm | |
| Greutate totală | 114 g | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Tensiune nominală | 3 V | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Reîncărcabilă | nu | |
| Denumirea producătorului | DigiTorque V2 | |
| Culoarea | roşu; negru; argintiu | |
| Profil de antrenare | nu există | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 0,4 | |
| Cuplu max., Nm | 2 | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | acustic; de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | digital |
| Cod articol | 659913 200 | |
| EAN / GTIN | 7610733288946 | |
| Număr producător | PB 9320.M 40-200 CNM |