Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală 8 mm

Cod articol: 659880 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Lungimea totală 110 mm
Lungime utilă 94 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
⌀ lamei 8 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659880 8
EAN / GTIN 7610733220625
Număr producător 225.F 8

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53), 659908 (până la cat. 53) și 659911 Ref. 1600 (până la cat. 48), precum și 659912 Ref. 1600; Cod 659957 Ref. 1600; Cod. 659958 Ref. 1600 și seturi de șurubelnițe Cod 667625; 667645.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături