Pantofi sport uvex 1 S1 lățime neagră 10 dimensiune 51

Cod articol.: 6594751
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6594751
EAN / GTIN 4031101726175
Număr producător 6594751
L-Număr L01670 466
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Designul sportiv întâlnește funcționalitatea sofisticată: Uvex 1 sport impresionează prin aspectul său tânăr și la modă, precum și prin confortul de primă clasă la purtare. Acest lucru este asigurat de greutatea sa redusă, de materialele de înaltă tehnologie optimizate pentru climă și de talpa ergonomică. uvex 1 sport - partenerul ideal pentru munca de zi cu zi și nu numai.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță S1 moderni, deosebit de ușori și flexibili
  • potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Toate materialele din care sunt confecționate tălpile nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului

Caracteristici de confort

  • un confort excepțional la purtare, la care contribuie atât o formă de pantof nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • pentru a evita apariția punctelor de presiune, construcția tălpii este aproape fără cusături, realizată din material de înaltă tehnologie
  • talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • clapă de protecție împotriva prafului și guler căptușite moale
  • Mărimile de la 35 la 40 sunt fabricate pe o formă de pantof pentru femei

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S1 conform EN ISO 20345:2022 cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metale – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductori termic
  • ergonomică, din poliuretan cu două densități, cu proprietăți antiderapante foarte bune

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 sport
  • Culoare (filtru): negru
  • Clasă de protecție: S1
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 51
  • Element de închidere: șireturi
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: tălpicul uvex 1 sport climate comfort
  • Materialul din partea superioară: Textil
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1 sport
  • Lățime: 10