{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Momentul maxim | 60 cNm | |
| Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Serie | SGK | |
| Lungimea totală L | 132 mm | |
| Intervalul momentului de torsiune | 5 cNm - 60 cNm | |
| Intervalul momentului de torsiune | 50 mNm - 600 mNm | |
| Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 1 cNm | |
| Capacitate de strângere | 1 mm - 8,5 mm | |
| ⌀ | 63 mm | |
| Greutate | 600 g | |
| Afişaj | analog | |
| Semnal de declanşare | optic | |
| Formă de conectare | Mandrină de prindere cu 3 fălci | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
| Feedback | de indicare | |
| Citire comutabilă | Nm | |
| Procedeu de măsurare | Moment | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică |
| Cod articol | 658800 60 | |
| EAN / GTIN | 4582126965457 | |
| Număr producător | N6 SGK II | |
| Producător/responsabil | TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.totti-gmbh.de |