Controle-apparaat voor de kleinste draaimomenten 60 cNm

Artikelnummer: 658800 60

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 86,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±3
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 60 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %
Testrapport Testrapport van de producent
Serie SGK
Totale lengte L 132 mm
Draaimomentbereik 5 cNm - 60 cNm
Draaimomentbereik 50 mNm - 600 mNm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 1 cNm
Spanhouderbereik 1 mm - 8,5 mm
63 mm
Gewicht 600 g
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling optisch
Aansluitingsvorm 3-beksspanklem
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde Sleepwijzer
Feedback weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde niet verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 658800 60
EAN/GTIN 4582126965457
Nummer fabrikant N6 SGK II

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig meetapparaat voor de kleinste draaimomenten. Goed afleesbare schaal met sleepwijzer aan de bovenzijde en extra schaalverdeling aan zijkant van de behuizing. Met stalen 3-beksspanklem.

Toepassing:

Voor het meten van de kleinste draaimomenten (draai- of wrijvingsweerstanden) resp. voor gecontroleerd aanhalen van bouten.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
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
    Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen