Cheie combinată 13/16″

Cod articol.: 6580730
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Standard DIN 894; ISO 3318
Lungimea totală 170 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6580730
EAN / GTIN 4010886658079
Număr producător 6580730
L-Număr L60160 3942
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 894, ISO 3318
Fosforat cu mangan până la SW 38 mm, oțel-gri de la SW 41 mm
Falsificat cu grijă și finisat profesional:
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Pozitia gurii 15°
Apărare sigură datorită tijei profilate - foarte ergonomică și practică
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de suspendare
*Nu standardizat

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 170 mm
  • Conţinut (q.t. buc.): 1 buc.
  • Lățimea capului 1 [mm]: 40,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 7 mm
  • Material: oțel vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii: 15 °
  • Lungime nominală [mm]: 170 mm
  • Greutate netă [kg]: 0,074 kg