Capăt de cheie inelară deschisă, cu clichet, ataşabil, Deschiderea cheii: 12mm

Cod articol.: 657920 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap atașabil
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Măsură fixă S 17,5 mm
Dimensiuni motor, suport de fixare (dreptunghiular) 9×12
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 12 mm
Acţionare suport de fixare (dreptunghiular)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 657920 12
EAN / GTIN 2050001012678
Număr producător 80199/2373-4
Producător/responsabil Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Cheie specială patentată pentru montarea conductelor şi a piuliţelor olandeze.
Cu opritor pentru capetele de şurub; împiedică alunecarea.

Avantaj:

Funcţia clichet garantează o economie de timp şi o facilitare deosebită a lucrului comparativ cu cheile inelare deschise obişnuite.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!