{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Cu funcţie de clichet | nein | |
| Proces producţie | forjat | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 75 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Standard | DIN 894; ISO 3318 | |
| Lungimea totală | 600 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 6577780 | |
| EAN / GTIN | 4010886657775 | |
| Număr producător | 6577780 | |
| L-Număr | L60160 1814 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |