Cheie dinamometrică fără scală fără cap ataşabil, Momentul maxim de torsiune: 85Nm

Cod articol.: 657500 85
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
  • 207,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Afişare fără afișaj
Interval cuplu min. 15 Nm
Interval cuplu max. 85 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 4 %
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 315 mm
Greutate totală 380 g
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 15
Cuplu max., Nm 85
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 4 %
Messtechnik mecanic
Standard DIN EN ISO 6789
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 657500 85
EAN / GTIN 4045197566454
Număr producător 657500 85
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ, fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Strângere pe stânga prin repoziţionarea capului de cheie ataşabil.
Fără cap de cheie ataşabil (model de bază); capete de cheie ataşabile compatibile Cod 657582 − 657590.
Momentul de rotaţie dorit se reglează cu cheia de reglare a momentului de rotaţie cod 657452.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Accesorii opţionale:

Cheie de reglare Cod 657520.