{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
| Affichage | pas d’affichage | |
| Plage de couples min. | 15 Nm | |
| Plage de couples max. | 85 Nm | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 4 % | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Longueur totale L | 315 mm | |
| Poids total | 380 g | |
| Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 15 | |
| Couple max., Nm | 85 | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 4 % | |
| Messtechnik | fonctionnement mécanique | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Messfunktionen | couple |
| Référence article | 657500 85 | |
| EAN / GTIN | 4045197566454 | |
| Réf. fabricant | 657500 85 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |