Momentsleutel basisapparaat zonder schaal zonder opzetstuk 50 Nm

Artikelnummer: 657450 50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 46,00 / st.
  • € 46,00 / st.
  • € 131,50 / st.
  • € 194,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 50 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±2 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Totale lengte L 247 mm
Draaimomentbereik 10 Nm - 50 Nm
Gewicht 290 g
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 30 mm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Meettechniek mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde vooraf ingesteld
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 195,5 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 225,5 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657450 50
EAN/GTIN 4045197995933

Omschrijving

Uitvoering:

Eenarmige momentsleutel zonder instelschaal. Instellen van het gewenste draaimoment met instelgereedschap nr. 657452 gr. 1 in combinatie met een geschikte tester.
Linksom aanhalen door het omsteken van de opzetstukken. Zonder opzetstuk (basismodel); voor bijbehorende opzetstukken zie nr. 657582657950.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een ‘dubbel signaal’ (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment bij seriewerk.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

± 2% van de ingestelde waarde.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

Geschikte opzetstukken: vindt u onder nr. 657582657950.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen