{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | MANOSKOP® 755 | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică | 460 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil | 435 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică | 25 mm | |
| Funcţie îndoire | nu | |
| Funcţie Slipper | nu | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Reglat în prealabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Momentul reglat | 200 | |
| Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
| Dimensiuni, Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | 1/2 inch | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog | |
| Intervalul de cuplu min. | 40 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 200 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 4 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea totală | 504 mm | |
| Greutate totală | 1.362 g |
| Cod articol | 657300 200 | |
| EAN / GTIN | 2050001017246 |