Cheie dinamometrică fără scală cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 100Nm

Cod articol.: 657300 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
  • 207,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MANOSKOP® 755
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică 306,5 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil 289 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică 17,5 mm
Funcţie îndoire nu
Funcţie Slipper nu
Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Momentul reglat 100
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă nu
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Dimensiuni, Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) 1/2 inch
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog
Intervalul de cuplu min. 20 Nm
Intervalul de cuplu max. 100 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 4 %
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală 351,5 mm
Greutate totală 780 g

Identificare și clasificare

Cod articol 657300 100
EAN / GTIN 2050001017239

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.
Cu adaptor cu clichet reversibil − strângere pe stânga prin împingerea prin canalul de antrenare.

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 4% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.