Mâner de schimb pentru chei dinamometrice, Tip: 3

Cod articol.: 657211 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, verde Verde luminos deschis
partea descrisă, Verde luminos deschis Akzentstreifen; Griffbügel; Akzentstreifen; Griffbügel
partea descrisă, Gri antracit Griff
Denumirea producătorului Ersatzgriff für Drehmomentschlüssel, Typ: 3
Culoarea gri; verde
Lăţime B 85 mm
Înălţime H 65 mm
Material Plastic
Suprafaţă Mat
Tip produs mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 657211 3
EAN / GTIN 4018754328659
Număr producător 92057911
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică Cod 657105 / 657205 / 657215 Ref. 20L şi 40L.