Poignée de rechange pour clé dynamométrique, Type: 3

Réf.: 657211 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Teinte, vert Vert brillant
Pièce décrite, Vert brillant Akzentstreifen; Griffbügel; Akzentstreifen; Griffbügel
Pièce décrite, Gris anthracite Griff
Référence fabricant Ersatzgriff für Drehmomentschlüssel, Typ: 3
Couleur gris; vert
Largeur B 85 mm
Hauteur H 65 mm
Matériau Plastique
Surface aspet mat
Type de produit poignée

Identification et classification

Référence article 657211 3
EAN / GTIN 4018754328659
Réf. fabricant 92057911
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques 657105 / 657205 / 657215 réf. 20L et 40L.