Soclu pentru șurubelniță 5/16″ femelă TX T45

Cod articol.: 6571310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Recomandat pentru utilizare mașini da
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat
Standard DIN 3126
Lungimea totală 35 mm
Portanţă Für șuruburi TORX® interne

Identificare și clasificare

Cod articol 6571310
EAN / GTIN 4010886657133
Număr producător 6571310
L-Număr L60160 2727
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru operare manuală, precum și pentru șurubelnițe electrice și pneumatice
Pentru utilizare intensivă
Cu acționare hexagonală conform DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Oțel special cu vanadiu, finisat negru

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T45
  • Hexagonal de acționare [metric]: 8,0 mm
  • Hexagon de acționare [inch]: 5/16″
  • Lățimea totală [mm]: 9 mm
  • Înălțime totală [mm]: 8 mm
  • Lungime totală [mm]: 35 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: lustruită
  • Lățimea pe laturi Torx [mm]: 7,82
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu