{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Momentul maxim | 20 Nm | |
| Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
| Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Serie | MANOSKOP® 730N | |
| Lungimea totală L | 275 mm | |
| Intervalul momentului de torsiune | 4 Nm - 20 Nm | |
| Intervalul momentului de torsiune | 40 lbfin - 180 lbfin | |
| Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,2 Nm | |
| Greutate | 737 g | |
| Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 17,5 mm | |
| Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
| Afişaj | analog | |
| Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
| Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
| Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
| Feedback | de declanşare | |
| Citire comutabilă | Nm; lbfin | |
| Procedeu de măsurare | Moment | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 226 mm | |
| Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 243,5 mm | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică |
| Cod articol | 657094 20 | |
| EAN / GTIN | 4018754295234 | |
| Număr producător | 50181102 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |