Gamă de chei dinamometrice cu clichet și cap de cheie fixă ataşabil, Tip: 2

Cod articol.: 656047 2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 58,00 € /buc.
  • 140,00 € /buc.
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Intervalul de cuplu min. 10 Nm
Intervalul de cuplu max. 60 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 0,5 Nm
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 278 mm
Certificat de etalonare al producătorului da
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 17,5 mm
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea albastru; argintiu
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 271,5 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 254 mm
Funcţie îndoire nu
Funcţie Slipper nu
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 10
Cuplu max., Nm 60
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă nu
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Poate fi calibrat da
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 656047 2
EAN / GTIN 4069515052689
Număr producător 656047 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică uşor de utilizat, foarte compactă, cu un singur braţ, reglabilă prin intermediul scalei şi cu acţionare automată. Acurateţe la repetare extrem de ridicată, întrucât se utilizează numai materiale de calitate superioară iar piesele de uzură precum arcurile de comprimare sunt tratate în prealabil, respectiv sortate. Este posibilă strângerea spre dreapta sau spre stânga datorită comutării clichetului.
Un „efect de clic” sonor şi tactil care garantează o reglare deosebit de confortabilă şi precisă a momentului dorit.
Unităţi de măsură: Nm
Această gamă include o cheie dinamometrică cu scală și capăt pătrat, un clichet reversibil compatibil, precum și mai multe capuri de cheie fixă ataşabile, ale căror dimensiuni sunt adaptate în mod optim la domeniul de cuplu al cheii dinamometrice.

Funcţionare:

Cheia se desface „emiţând un semnal” (sonor clar şi tactil semnificativ), putând fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Cheie dinamometrică verificată conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Din valoarea indicată doar la strângerea spre dreapta: ±3 %

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Conţinut:

1× cheie dinamometrică cu scală de reglare fără sculă de inserție: Cod 656055 60
1× adaptor cu clichet reversibil: Cod 657582 1-3/8
1× cap de cheie fixă ataşabil: Cod 657792 ref. 1-10; 1-11; 1-13; 1-16; 1-17

Notă:

Calibrarea este posibilă doar în cazul utilizării în partea dreaptă.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.