Sada momentových klíčů s nasazovací ráčnou a otevřenými nástrčnými nástroji, Typ: 2

Artiklové číslo: 656047 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 450,00 CZK / ks
  • 3 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Ukazatel analogová
Rozsah krouticího momentu min. 10 Nm
Rozsah točivého momentu max. 60 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Dělení stupnice 1 dílek 0,5 Nm
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 278 mm
Zkušební protokol výrobce ano
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 17,5 mm
Obal Pouzdro
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Modrá; Stříbrná
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 271,5 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 254 mm
Funkce řehtačky ne
Funkce posuvníku ne
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 10
Maximální krouticí moment, Nm 60
Funkce QuickRelease/rychloupínání ne
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Lze kalibrovat ano
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Momentové klíče
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Norma DIN EN ISO 6789

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 656047 2
EAN / GTIN 4069515052689
Číslo výrobce 656047 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Praktický a velmi kompaktní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. Extrémně vysoká přesnost utažení, neboť jsou použity výhradně vysoce kvalitní materiály a protože jsou díly podléhající opotřebení, jako tlačné pružiny, speciálně předběžně ošetřeny, resp. tříděny. Přepnutím ráčny je možné pravé i levé utahování.
Slyšitelné a hmatatelné „kliknutí“ zajišťuje obzvlášť pohodlné a přesné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
Měrné jednotky: Nm
Tento sortiment obsahuje momentový klíč se stupnicí a čtyřhranem, odpovídající přepínatelnou nasazovací ráčnu a několik otevřených nástrčných nástrojů, jejichž velikosti jsou optimálně přizpůsobeny rozsahu momentu momentového klíče.

Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Momentové klíče testované podle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ze zobrazené hodnoty pouze při utahování doprava: ±3 %

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Obsah:

1× momentový klíč s nastavovací stupnicí bez nástrčného nástroje: č. 656055 60
1× nástrčná ráčna s přepínáním: Č. 657582 1-3/8
Vždy 1× nástrčný nástroj otevřený: Č. 657792 vel. 1-10; 1-11; 1-13; 1-16; 1-17

Poznámka:

Kalibrace je možná pouze pro utahování doprava.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty