Cheie dinamometrică cu ceas comparator cu scală 3 Nm

Cod articol: 655500 3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 86,60 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 3 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 205 mm
Lăţime cap b 37 mm
Înălţimea capului H 63 mm
Intervalul momentului de torsiune 0,3 Nm - 3 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,05 Nm
Greutate 330 g
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Afişaj analogic
Semnal de declanşare optic
Formă de conectare strângeţi
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţie îndoire nu
Funcţie Slipper nu
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă nu
Indicator mobil da
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Indicator mobil
Feedback de indicare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare nu este reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 170 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 655500 3
EAN / GTIN 4562135127121
Număr producător DB3N4-S

Descriere

Execuţie:

Cu un singur braţ: structură îngustă cu ceas comparator cu scală uşor lizibilă. Corp în întregime din oţel, cromat, cu pătrat fix de antrenare pentru locaşuri de cheie tubulară.
Unitate de măsură: Nm.

Funcţionare:

Citirea valorii obţinute în timpul procesului de lucru pe ceasul comparator, valoarea maximă putând fi înregistrată prin intermediul indicatorului pentru o citire ulterioară.

Aplicaţie:

Pentru strângerea individuală controlată a şuruburilor, precum şi pentru măsurători de control.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
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
    Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături