Momentsleutel met schaalmeetklok 3 Nm

Artikelnummer: 655500 3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 86,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 3 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 205 mm
Kopbreedte b 37 mm
Kophoogte h 63 mm
Draaimomentbereik 0,3 Nm - 3 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 0,05 Nm
Gewicht 330 g
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling optisch
Aansluitingsvorm vast
Meettechniek mechanisch
Knikfunctie nee
Slipperfunctie nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie nee
Sleepwijzer ja
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde Sleepwijzer
Feedback weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde niet verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 170 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655500 3
EAN/GTIN 4562135127121
Nummer fabrikant DB3N4-S

Omschrijving

Uitvoering:

Eenarmig; slanke constructie met goed afleesbare schaalmeetklok. Geheel stalen behuizing, verchroomd met vast aandrijfvierkant voor doppen.
Maateenheid: Nm.

Functie:

Aflezen van de bereikte waarde op de meetklok tijdens gebruik, waarbij de eindwaarde door de sleepwijzer voor latere aflezing kan worden vastgehouden.

Toepassing:

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
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
    Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen