{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 3 % | |
| Interval cuplu min. | 40 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 2 % | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
| Lungimea totală L | 545 mm | |
| Greutate totală | 2.170 g | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 436,2 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 | 411,2 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 25 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 40 | |
| Cuplu max., Nm | 200 | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| Unităţi cuplu | Nm; kgf m; lbf ft; lbf in | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Optic | |
| Feedback | acustic; de indicare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Afişare | digital | |
| Interval cuplu max. | 200 Nm | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Messtechnik | electronic | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,1 Nm | |
| Messfunktionen | Moment de rotație |
| Cod articol | 655345 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197503848 | |
| Număr producător | 655345 200 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |