Elektroninen momenttiavain 200 Nm

Tuote nro.: 655345 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 99,59 € /kpl
  • 214,48 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 2; ±3
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 200 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 2 %; ±3 %
Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 545 mm
Vääntömomenttialue 40 Nm - 200 Nm
Näyttötarkkuus 0,1 Nm
Paino 2 170 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 25 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Hylsytyökalun kiinnitys 14×18 mm
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi LR3
Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa Nm; lbfft; lbfin; kgfm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 411,2 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 436,2 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655345 200
EAN / GTIN 4045197503848

Kuvaus

Malli:

Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Tukeva momenttiavain iskunkestävässä kotelossa, 2K-kahva, suuri näyttö, räikässä suunnanvaihdin. Helppo käyttää suurten asetusnäppäinten avulla. Asetetun vääntömomentin saavuttaminen osoitetaan optisella ja akustisella signaalilla kuuluvasti ja näkyvästi. Valittavana kaksi työtilaa, huippuarvon näyttö ja muuttuva näyttö. Työmuistiin voidaan tallentaa 50 kiristysarvoa.
Vankka räikkäpää, suunnanvaihtorengas.

Käyttö:

Vääntömomentin seuranta − valvottu ruuvin kiristys yksittäisruuvauksissa tai pienissä sarjoissa.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Tarkkuus:

Myötäpäivään ± 2 %, vastapäivään ± 3 %.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat