Dispozitiv electronic de verificare dinamometrică, Momentul maxim de rotație: 1000Nm

Cod articol.: 654413 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 322,00 € /buc.
  • 1.292,00 € /buc.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de rotație (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune
Cuplu min. 100 Nm
Cuplu max. 1.000 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere 1 %
Rezoluţie 1 Nm
Interfaţă USB
Greutate 3,3 kg
Sens de strângere pe dreapta; pe stânga
Poate fi calibrat da
Standard DIN EN ISO 6789
Dimensiuni, Hexagon exterior 27
Clasă de protecție IP IP40
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cuplu index 1
Dispozitiv de afișare da
Unitate de afișare Lungime 161 mm
Lăţime aparat de afişare 171 mm
Înălţime aparat de afişare 86 mm
Operarea automat
Suport Hexagon exterior
Racord filetat M10
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Certificat de verificare da
Cu afișaj da
Diagonală afișaj 2,8 inch
Tip de afișaj TFT
Iluminare afișaj da
Stocarea valorii de măsurare da
Număr de valori ale locației de memorie 1.000 buc.
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 654413 1000
EAN / GTIN 4067263152453
Număr producător 654413 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizarea de şurubelniţe şi de chei dinamometrice mecanice şi digitale de marcă (nu HCT), reglarea şi verificarea şurubelniţelor şi a cheilor dinamometrice cu declanşare, afişare şi cu rotire spre dreapta și stânga.
  • Afişaj: Afişaj mare, luminos cu contrast puternic, cu imagine stabilă, de 2,8 inch, TFT, cu scală dublă. Cu afişaj pentru spaţiul de stocare.
  • Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (inclusiv data şi ora) şi 20 de situaţii de test configurabile.
  • Moduri: Afişaj sincron (Track), detectarea punctului de inflexiune (First Peak) şi afişarea valorii de vârf (Peak-Hold).
  • Montare: Se poate fixa pe suprafeţe plane (masă, perete etc.) cu ajutorul a 4 şuruburi (M10).
  • 3 decupaje pentru păstrarea în siguranţă a adaptoarelor (adaptor de mărire).
  • Ieşire de date: Posibil cu USB-C. Datele pot fi exportate ca fişier csv.
  • Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurare în situaţiile de test. De asemenea, se poate seta astfel încât în cazul în care testul nu a fost efectuat corect, continuarea lucrului să fie posibilă doar după introducerea parolei.
  • Semnalele de avertizare: optice (modificarea culorii pe afişaj) şi acustice (buzzer). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
  • Clasa de protecție IP40
  • Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
  • Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului din fabrică.
  • Afişarea versiunii software cu numărul de serie şi data ultimei calibrări. Data următoarei calibrări poate fi setată la dispozitivul de verificare dinamometrică.

Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.

Funcţionare:

IP40: există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Precizie:

În sens orar şi antiorar: +/- 1%.

Livrare:

Cablu de date USB-C (1,8 m), alimentator, adaptor în funcţie de ţară (tip A, C, G şi I), certificat de conformitate. Inclusiv cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Adaptor suplimentar adecvat disponibil la Cod 649550 şi Cod 650006.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru testarea cheilor dinamometrice indicatoare și declanșatoare și pentru măsurarea generală a momentelor dinamometrice în domeniul de măsurare al testerului dinamometric.
  • Cuplul poate fi aplicat în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic.
  • Pentru uz industrial.
  • Înainte de utilizare, lăsaţi minimum 30 de minute la temperatura camerei.
  • Utilizați numai dacă este bine fixat în conformitate cu instrucțiunile.
  • Înainte de utilizare verificaţi dacă starea de funcţionare este perfectă din punct de vedere tehnic şi sigură din punct de vedere operaţional.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • În cazul căderii sau lovirii de alte obiecte, folosiţi scula din nou numai după verificarea şi calibrarea integrală.
  • Utilizați numai adaptoare și cozi de conectare recomandați.
  • Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depăşiţi momentele de rotaţie prestabilite.
  • Nu deschideți carcasa.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Niciun test de cuplu al șurubelnițelor sau cheilor motorizate.
  • Nu utilizați în caz de instalare electrică și mecanică, funcționare sau curățare necorespunzătoare.