{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Zkoušečka krouticího momentu
|
|
| Krouticí moment min. |
100 Nm
|
|
| Maximální krouticí moment |
1 000 Nm
|
|
| Přesnost měření utahovacího momentu |
1 %
|
|
| Rozlišení |
1 Nm
|
|
| Rozhraní |
USB
|
|
| Hmotnost |
3,3 kg
|
|
| Směr dotažení |
vlevo; vpravo
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Velikost, Vnější 6hran |
27 palce
|
|
| Typ krytí IP |
IP40
|
|
| Obal |
kufříky
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Index krouticího momentu |
1
|
|
| Zobrazovací přístroj |
ano
|
|
| Zobrazovací přístroj – délka |
161 mm
|
|
| Zobrazovací přístroj šířka |
171 mm
|
|
| Zobrazovací přístroj výška |
86 mm
|
|
| Obsluha |
automaticky
|
|
| Upínač |
Vnější 6hran
|
|
| Připojovací závit |
M10
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Zkušební protokol |
ano
|
|
| S displejem |
ano
|
|
| Úhlopříčka displeje |
2,8 palce
|
|
| Typ zobrazení |
TFT
|
|
| Podsvícení displeje |
ano
|
|
| Měřená hodnota uložení |
ano
|
|
| Počet hodnot paměti |
1 000 ks
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 654413 1000 | |
| EAN / GTIN | 4067263152453 | |
| Číslo výrobce | 654413 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |