uvex 2 MACSOLE® Bocanci S3 lățime negru / portocaliu 12 dimensiune 48

Cod articol.: 6530348
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6530348
EAN / GTIN 4031101734729
Număr producător 6530348
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Superior în toate disciplinele. Seria inovatoare de pantofi de protecție uvex 2 în clasele de protecție S3 și S1 P nu se teme de provocări: Amortizarea optimă, potrivirea ergonomică, greutatea redusă și cele mai bune proprietăți climatice asigură performanțe maxime în viața profesională de zi cu zi și redefinesc limitele pentru pantofii de siguranță.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cizme de iarnă de siguranță S3L ușoare și flexibile, mărimea 12
  • durabilitate sporită a materialului exterior deasupra vârfului pantofului, datorită stratului exterior din spumă de poliuretan
  • uvex medicare: pentru tălpi ortopedice conform DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Culoarea: negru, portocaliu
  • disponibil în următoarele mărimi: 35 până la 52

Caracteristici de confort

  • un confort excepțional la purtare, la care contribuie atât o formă de pantof nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • pentru a evita punctele de presiune, construcție a tălpii aproape fără cusături, din piele de vită deosebit de moale
  • branț confortabil, antistatic și detașabil, cu sistem de evacuare a umidității și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • clapă de protecție împotriva prafului și guler căptușite moale
  • flexibilitate sporită la temperaturi scăzute a tălpii din cauciuc MACSOLE®
  • Mărimile de la 35 la 40 sunt fabricate pe o formă de pantof pentru femei

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S3L conform EN ISO 20345:2022 cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metale – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductor termic
  • talpă deosebit de ușoară, cu două straturi, compusă dintr-o talpă intermediară cu amortizare excelentă și o talpă exterioară din cauciuc cu proprietăți antiderapante foarte bune, de la MACSOLE®
  • Structură de încălțăminte cu izolație termică (marcaj CI conform EN ISO 20345)
  • Marcaj HI pentru structură de bază termoizolantă (testat conform standardului la +150 °C)
  • Marcaj HRO pentru structură de bază rezistentă la căldură, pe termen scurt până la +300 °C
  • căptușeală nemetalică, rezistentă la perforare, care nu afectează flexibilitatea pantofului

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2 MACSOLE
  • Culoare (filtru): negru / portocaliu
  • Clasă de protecție: S3
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 48
  • Element de închidere: șireturi
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2 MACSOLE®
  • Lățime: 12