uvex 2 MACSOLE® Bottes S3 noir/orange Largeur 12 Pointures 48

Réf.: 6530348
Prix par 1 paire
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
Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 6530348
EAN / GTIN 4031101734729
Réf. fabricant 6530348
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Supérieur dans toutes les disciplines. La série innovante de chaussures de sécurité uvex 2 dans les classes de protection S3 et S1 P ne craint aucun défi.: Un amortissement optimal, une forme ergonomique, un poids réduit et des propriétés climatiques optimales garantissent une performance maximale dans le travail quotidien et redéfinissent les limites des chaussures de sécurité.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bottes d’hiver de sécurité S3L légères et souples, pointure 12
  • une meilleure durabilité du matériau extérieur au-dessus de l’embout grâce à un renfort en mousse de polyuréthane
  • uvex medicare: pour les semelles orthopédiques conformes à la norme DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Couleur: noir, orange
  • disponible dans les tailles suivantes: 35 à 52

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, auquel contribuent aussi bien une forme de chaussure nouvellement développée que des matériaux respirants et adaptés aux conditions climatiques
  • une tige pratiquement sans coutures, en cuir de vachette particulièrement souple, pour éviter les points de pression
  • semelle intérieure confortable, antistatique et interchangeable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • patte anti-poussière et col rembourrés
  • meilleure résistance au froid de la semelle en caoutchouc MACSOLE®
  • Les pointures 35 à 40 sont fabriquées à partir d’une forme pour femmes

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3L selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • répond aux exigences ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur
  • semelle à deux couches particulièrement légère, composée d’une semelle intermédiaire offrant une excellente absorption des chocs et d’une semelle extérieure en caoutchouc MACSOLE® très antidérapante
  • structure de chaussure isolante contre le froid (marquage CI conforme à la norme ISO 20345)
  • Marquage HI pour sous-couche thermo-isolante (testée selon la norme à +150 °C)
  • Marquage HRO pour sous-couche résistante à la chaleur, jusqu’à +300 °C pendant une courte durée
  • renfort non métallique anti-perforation, n’altère pas la souplesse de la chaussure

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 MACSOLE
  • Couleur (filtre): noir/orange
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 48
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 MACSOLE® - protection contre le bruit
  • Largeur: 12

Téléchargements et documents

Produits adaptés