Cuplaj cu schimbare rapidă IMPACT, 1/2 inch, Lungimea totală: 60mm

Cod articol: 651650 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
926 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 3121
Lungimea totală 60 mm
Pătrat de ieşire 1/2 inch
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă brunat
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Cuplaj rapid

Identificare și clasificare

Cod articol 651650 60
EAN / GTIN 4062406659752
Număr producător 651650 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.