Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch cu pereţi subţiri, cu manşon din plastic, Deschiderea cheii: 19mm

Cod articol.: 651240 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 110 mm
Material oţel crom-molibden
Standard DIN 3121; DIN 3129
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 19 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 27,2 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu manșon din plastic
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 651240 19
EAN / GTIN 4991644359424
Număr producător 14145PM-110 19MM
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.
Când schimbați roțile și anvelopele, este important ca piulițele sau șuruburile să fie strânse corespunzător pentru a asigura o deplasare sigură. Folosind o cheie hexagonală cu manșon din plastic, vă puteți asigura că piulițele sau șuruburile sunt suficient de strânse, fără a deteriora jantele. Cheia tubulară este potrivită și pentru şurubelniţele cu percuţie.
Manșonul din plastic protejează jantele și previne zgârieturile sau alte deteriorări care pot fi cauzate de sculă. Astfel, puteți fi siguri că maşina dvs. va fi întotdeauna în cea mai bună stare.
Cheia tubulară este o parte importantă a fiecărui atelier auto. Indiferent dacă lucrați singur la vehiculul dvs. sau dacă aveți nevoie de un specialist la schimbarea roților și a anvelopelor, această unealtă nu trebuie să lipsească.

Avantaj:

  • ⌀ redus şi lungimea totală a cheii tubulare ajustată perfect permit lucrul la şuruburile greu accesibile.
  • Protecţia componentelor sensibile (de ex., janta de aluminiu) este asigurată de manşonul de protecţie.
  • Poziţionarea este posibilă în timpul funcţionării maşinii de înşurubat datorită deplasării libere a manşonului de protecţie.
  • Diferenţiere rapidă a capetelor datorită culorilor.
  • Zona de torsiune permite supunerea cheii tubulare la sarcini mari.
  • Opritorul din plastic din interior protejează suprafeţele sensibile ale piuliţei de roată.

Aplicaţie:

În principal pentru montarea fină a pieselor sensibile (de ex. jante din aliaj uşor).

Standard:

DIN 3129

Material:

Oţel molibden-crom, mangan fosfatat.

Notă:

Pentru manşoanele de protecţie de schimb consultaţi Cod 651242.