IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col vékonyfalú, műanyag hüvellyel 19 mm

Cikkszám: 651240 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 19 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil oldali ⌀ 27,2 mm
Hossz 110 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 651240 19
EAN / GTIN 4991644359424
Gyártó száma 14145PM-110 19MM

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.
A kerekek és abroncsok cseréjekor fontos, hogy az anyákat és csavarokat rendesen meghúzza a biztonságos közlekedés szavatolása érdekében. A műanyag hüvelyes hatszög dugókulcs fejekkel biztosíthatja, hogy az anyák vagy csavarok elég szorosak legyenek a felni károsítása nélkül. A dugókulcs ütvecsavarozókhoz is alkalmas.
A műanyag hüvely védi a felnit és megakadályozza a karcolódást vagy más olyan sérüléseket, melyeket a szerszám okozhat. Így tehát biztos lehet benne, hogy a járműve mindig a legjobb állapotban van.
A dugókulcs minden autószerelő műhely fontos alkotóeleme. Akár saját maga dolgozik a járművén, vagy a kerék- és gumicserét szakemberrel végezteti, ez a szerszám nem hiányozhat.

Előny:

  • A dugókulcs kicsi ⌀-je és a tökéletesen kialakított teljes hossz nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavaroknál is lehetővé teszi a munkavégzést.
  • Védi az érzékeny alkatrészeket (pl. könnyűfém keréktárcsát) a védőpersely következtében.
  • A pozícionálás forgó csavarnál is lehetséges, mert a védőhüvely szabadon fut.
  • A színezésnek köszönhetően a fejek gyorsan megkülönböztethetők egymástól.
  • A dugókulcsok nagy terhelésnek tehetőek ki a torziós zónáknak köszönhetően.
  • A belső műanyag ütköző védi a kerékanya érzékeny felületeit.

Felhasználás:

Elsősorban érzékeny alkatrészek kíméletes szereléséhez (pl. könnyűfém keréktárcsákhoz).

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátozott.

Figyelem:

Tartalék védőperselyeket a 651242 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek