Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch cu pereţi subţiri, cu manşon din plastic, Deschiderea cheii: 17mm

Cod articol: 651240 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 17 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ pe partea de antrenare 25,2 mm
Lungime 110 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 651240 17
EAN / GTIN 4991644359417
Număr producător 14145PM-110 17MM
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.
Când schimbați roțile și anvelopele, este important ca piulițele sau șuruburile să fie strânse corespunzător pentru a asigura o deplasare sigură. Folosind o cheie hexagonală cu manșon din plastic, vă puteți asigura că piulițele sau șuruburile sunt suficient de strânse, fără a deteriora jantele. Cheia tubulară este potrivită și pentru şurubelniţele cu percuţie.
Manșonul din plastic protejează jantele și previne zgârieturile sau alte deteriorări care pot fi cauzate de sculă. Astfel, puteți fi siguri că maşina dvs. va fi întotdeauna în cea mai bună stare.
Cheia tubulară este o parte importantă a fiecărui atelier auto. Indiferent dacă lucrați singur la vehiculul dvs. sau dacă aveți nevoie de un specialist la schimbarea roților și a anvelopelor, această unealtă nu trebuie să lipsească.

Avantaj:

  • ⌀ redus şi lungimea totală a cheii tubulare ajustată perfect permit lucrul la şuruburile greu accesibile.
  • Protecţia componentelor sensibile (de ex., janta de aluminiu) este asigurată de manşonul de protecţie.
  • Poziţionarea este posibilă în timpul funcţionării maşinii de înşurubat datorită deplasării libere a manşonului de protecţie.
  • Diferenţiere rapidă a capetelor datorită culorilor.
  • Zona de torsiune permite supunerea cheii tubulare la sarcini mari.
  • Opritorul din plastic din interior protejează suprafeţele sensibile ale piuliţei de roată.

Aplicaţie:

În principal pentru montarea fină a pieselor sensibile (de ex. jante din aliaj uşor).

Standard:

DIN 3129

Material:

Oţel molibden-crom, mangan fosfatat.

Notă:

Pentru manşoanele de protecţie de schimb consultaţi Cod 651242.