Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch Surface Drive cu manşon din nylon, Deschiderea cheii: 19mm

Cod articol.: 651220 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive)
Lungimea totală L 85 mm
Material oţel crom-molibden
Standard DIN 3121
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) 19 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) 29 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) Cu manşon din nylon
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 651220 19
EAN / GTIN 4045197198792
Număr producător 651220 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.
Când schimbați roțile și anvelopele, este important ca piulițele sau șuruburile să fie strânse corespunzător pentru a asigura o deplasare sigură. Folosind o cheie hexagonală cu manșon din plastic, vă puteți asigura că piulițele sau șuruburile sunt suficient de strânse, fără a deteriora jantele. Cheia tubulară este potrivită și pentru şurubelniţele cu percuţie.
Manșonul din plastic protejează jantele și previne zgârieturile sau alte deteriorări care pot fi cauzate de sculă. Astfel, puteți fi siguri că maşina dvs. va fi întotdeauna în cea mai bună stare.
Cheia tubulară este o parte importantă a fiecărui atelier auto. Indiferent dacă lucrați singur la vehiculul dvs. sau dacă aveți nevoie de un specialist la schimbarea roților și a anvelopelor, această unealtă nu trebuie să lipsească.

Avantaj:

Profilul Surface Drive prinde şuruburile la flancuri şi menajează colţurile sensibile. Asigură prevenirea blocării pe capul şurubului.

Aplicaţie:

Pentru montaj protector al carcaselor sau jantelor din metal uşor. Protecţie sigură prin manşon din plastic rezistent la şoc. Diferenţiere rapidă a cheilor tubulare prin intermediul culorilor.

Material:

Oţel molibden-crom, mangan fosfatat.