{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Număr de unelte | 13 | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Suprafaţă | Fosfatat cu mangan | |
| Standard | DIN 3129 | |
| Număr de piese | 13 buc. | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Locaş pătrat |
| Cod articol | 651205 | |
| EAN / GTIN | 4991644506187 | |
| Număr producător | 14208M | |
| Producător/responsabil | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |