13 vnt. IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys ilgos

Prekės Nr.: 651205
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Įrankių skaičius 13
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius fosfatuot. manganu
Standartas DIN 3129
Detalių skaičius 13 vnt.
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Produkto rūšis galvutė
Rinkinys taip
Pavara vidinis kvadratas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 651205
EAN / GTIN 4991644506187
Gamintojo numeris 14208M
Gamintojas / atsakingas asmuo Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.
Kompaktiškas IMPACT galvučių rinkinys populiariausių dydžių varžtams. Sudėtas į tvirtą metalinę dėžę.

Standartas:

DIN 3129

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, manganu fosfatuotas paviršius.

Turinys:

po 1 6-briaunę galvutę: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm