Parte din plastic ∙ cu șuruburi

Cod articol: 650K-020/6
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 650K-020/6
EAN / GTIN 4000896028689
Număr producător 650K-020/6
L-Număr L60140 5470

Descriere

Descriere:

  • Piesă din material plastic cu șuruburi pentru 650K-20
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.