Pièce en matière plastique ∙ avec vis

Réf.: 650K-020/6
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
Type de produit Demonte pneu 300mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650K-020/6
EAN / GTIN 4000896028689
Réf. fabricant 650K-020/6
Article hors catalogue L60140 5470

Description

Description:

  • Pièce en matière plastique avec vis pour 650K-20
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.12 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.