Bit IMPACT de şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch, Hexagon: 5mm

Cod articol.: 650550 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
374 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Diametru exterior 25 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 5 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă brunat
Standard DIN 3121
Lungimea totală 50 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 650550 5
EAN / GTIN 4045197286154
Număr producător 650550 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe de impact electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.