IMPACT nastavak za 6-kutne odvijače, 3/8 cola 5 mm

Artikl br.: 650550 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.031 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 5 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 25 mm
Duljina 50 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 650550 5
EAN / GTIN 4045197286154

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik, posebno za uporabu s električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima.S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

Napomena:

Ostale veličine i izvedbe na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu