TYROLIT Carotă tăiere uscată DDL 82x70xM16 BASIC materiale de construcții universale BASIC

Cod articol: 650293
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 650293
EAN / GTIN 9009016502936
Număr producător 650293
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Unealtă pentru montarea prizelor și a cutiilor de joncțiune, precum și pentru lucrări de străpungere mai mici.

Caracteristică:

  • Formă: DIAMANTUL GOL - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : 25,4 - 3,8 - 7,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 82 x 70 x M16 mm
  • Diametru: 82 mm
  • Grosime: 70 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Instrument pentru setarea prizelor și a cutiilor de joncțiune

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă