TYROLIT DDL Brocas de perforación en seco 82x70xM16 BASIC universales

Número de artículo: 650293
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 650293
EAN / GTIN 9009016502936
Número del fabricante 650293
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Herramienta para la colocación de tomas de corriente y cajas de distribución, así como instalaciones de aire acondicionado y pequeñas aberturas.

Característica:

  • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: 25,4 - 3,8 - 7,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 82 x 70 x M16 mm
  • Diámetro: 82 mm
  • Grosor: 70 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Herramienta para el ajuste de sockets y cajas de conexiones

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo