Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 3/8 inch cu magnet, Deschiderea cheii: 17mm

Cod articol.: 650135 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 30 mm
Material oţel crom-molibden
Standard DIN 3121
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 17 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 25 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu funcție de fixare a șurubului
Suprafaţă brunat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 650135 17
EAN / GTIN 4045197336293
Număr producător 650135 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.