Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palce s magnetem, Rozměr klíče: 17mm

Artiklové číslo: 650135 17
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
200 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 30 mm
Materiál chrom-molybdenová ocel
Norma DIN 3121
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 17 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 25 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S funkcí držáku šroubů
Povrch černěné
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 650135 17
EAN / GTIN 4045197336293
Číslo výrobce 650135 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.