Menghină paralelă 100 mm

Cod articol.: 6500800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea albastru
Lăţimea bacurilor 100 mm
Adâncime de prindere 120 mm
Bacuri înlocuibile nu
Suprafaţă vopsită
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 6500800
EAN / GTIN 4010886650080
Număr producător 6500800
L-Număr L60160 4534
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Model compact sudat
Fălci de prindere și placă de nicovală călite prin inducție
Fălci de prindere călite prin inducție
Placă de nicovală foarte mare pentru îndreptarea lucrării
Fusul menghinei protejat
Ghid reglabil
Lăcuit albastru

Caracteristică:

  • Lățimea fălcii [mm]: 100 mm
  • Culoare: albastră lăcuită
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu