Ajutor de acces coborâbil (bară de susținere) cu manșon Oțel inoxidabil

Cod articol: 65004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 65004
EAN / GTIN 4031405650046
Număr producător 065004
L-Număr L90110 695
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Nu pentru scările GFK Manhole
  • Fabricat din oțel inoxidabil V4A (1,4571), din oțel pickled și pasivated sau galvanizat
  • Orientabil, pentru montarea pe șine de conductor de la 50 x 20 la 60 x 25 mm (nu pentru scările cu arbore GRP)

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil V4A
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă