Mâner tip T, 1 inch complet

Cod articol.: 648300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
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
Culoarea argintiu
Denumirea producătorului Quergriff, 1 Zoll komplett
Tip de mâner Mâner transversal
Mărime antrenare, Locaş pătrat 1 inch
Tip produs Mâner tip T
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromate cu nichel
Standard DIN 3122
Lungimea totală L 700 mm
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Portanţă Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 648300
EAN / GTIN 2050001016256
Număr producător 648300

Descriere

Execuţie:

Locaşuri pătrate conform DIN 3120-D 25 cu gaură.
Cap culisant deplasabil pentru atingerea celui mai avantajos braţ de pârghie. Cap ataşabil de schimb din nailon, vezi Cod 648200; coadă de schimb disponibilă la Cod 648700.

Standard:

DIN 3122-A 25

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.